CLE POLY LONGUE 15DG 11/16X13/16

Réf.: 57L.11/16X13/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57L.11/16X13/16
EAN / GTIN 3662424023972
Réf. fabricant 57L.11/16X13/16
Article hors catalogue L60130 11250

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes longues coudées à 15°
  • Profil à paroi mince pour une accessibilité maximale
  • Pour le montage et l'entretien des moteurs
  • Profil OGV à douze pans pour un serrage puissant
  • phosphaté noir

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/16x13/16
  • B x B1 [mm]: 25,4x30
  • E x E1 [mm]: 14x15,1
  • H [mm]: 7.8
  • L [mm]: 396.1
  • [g]: 503