Brosse cylindrique Fil d’acier 50 mm

Réf.: 578200 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 50 mm
Longueur totale L 300 mm
Longueur de travail L3 100 mm
Type de produit Brosse cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 578200 50
EAN / GTIN 4017359017524
Réf. fabricant 542320

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en fil d'acier ondulé.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.