Description:
Le pied à coulisse ABSOLUTE avec affichage en haut, vous offre les avantages suivants : Spécialement conçu pour la mesure de l'entraxe des alésages ou de la distance entre le bord et le centre de l'alésage. Grâce à l'affichage en haut, les valeurs de mesure peuvent être lues facilement.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 11 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale