Pied à coulisse à décalage en ABS 10,1-310mm, IP67

Réf.: 573-618-20
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
Référence article 573-618-20
EAN / GTIN 4946368846378
Réf. fabricant 573-618-20
Article hors catalogue L40010 14004

Description

Description:

Le pied à coulisse pour la mesure de l'entraxe des alésages, vous offre les avantages suivants : Spécialement pour la mesure de centre d'alésage à centre d'alésage. Des mesures d'arête à centre d'alésage peuvent également être effectuées.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Produits adaptés

Accessoires