Pied à coulisse spécial ABS, 10-160 mm, Digimatic, IP67

Réf.: 573-615-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
    Indice de protection IP IP 67
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 573-615-20
    EAN / GTIN 4946368726755
    Réf. fabricant 573-615-20
    Article hors catalogue L40010 12000

    Description

    Description:

    Le pied à coulisse pour mesurer la distance du centre du trou vous offre les avantages suivants: Particulièrement pour mesurer du centre du trou au centre du trou. Des mesures du bord au centre du trou peuvent également être effectuées

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 10,1 - 160
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Précision de la répétition : 0,01 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale