Pied à coulisse spécial ABS, 10-160 mm, Digimatic, IP67, rouleau

Réf.: 573-605-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-605-20
EAN / GTIN 4946368726762
Réf. fabricant 573-605-20
Article hors catalogue L40010 11966

Description

Description:

Le pied à coulisse pour mesurer la distance du centre du trou vous offre les avantages suivants: Particulièrement pour mesurer du centre du trou au centre du trou. Des mesures du bord au centre du trou peuvent également être effectuées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 160
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Produits adaptés

Accessoires