Pied à coulisse spécial ABS, 0-200 mm, Digimatic, IP67, rouleau

Réf.: 573-602-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
    Indice de protection IP IP 67
    Métrologie digital
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 573-602-20
    EAN / GTIN 4946368726724
    Réf. fabricant 573-602-20
    Article hors catalogue L40010 11791

    Description

    Description:

    Le pied à coulisse avec bras de mesure mobile vous offre les avantages suivants: vous permet de mesurer des pièces étagées vous permet de mesurer des éléments difficiles à atteindre

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 200
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
    Précision de la répétition : 0,01 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale