Brosse boisseau Fil INOX 0,50 mm 80XM14 mm

Réf.: 572200 80XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 80 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 25 + 15 mm
Bague de sécurité oui
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572200 80XM14
EAN / GTIN 4017359010501
Réf. fabricant 484817

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.
Avec bague intérieure de sécurité. Après retrait, une autre hauteur de garnissage est disponible.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.
Avec filetage intérieur M14.