Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 1000 mm / 40 ″

Réf.: 572-597-10
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
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-597-10
    EAN / GTIN 4946368424859
    Réf. fabricant 572-597-10

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
    Précision : 0,07 mm/0,0025″.
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Une pile