Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 1000 mm / 40 ″, vertical

Réf.: 572-587-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-587-10
    EAN / GTIN 4946368424774
    Réf. fabricant 572-587-10
    Article hors catalogue L40010 9776

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Plage de mesure : 0 - 1000
    Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
    Précision : 0,07 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Une pile