Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 450 mm / 18 ″

Réf.: 572-584-10
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
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-584-10
EAN / GTIN 4946368424743
Réf. fabricant 572-584-10
Article hors catalogue L40010 9513

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants : Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Plage de mesure : 0 - 450
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
Précision : 0,04 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Une pile