Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 6 ″ / 150 mm, vertical

Réf.: 572-311-10
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
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-311-10
EAN / GTIN 4946368128474
Réf. fabricant 572-311-10
Article hors catalogue L40010 11908

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec échelle capacitive ABSOLUE vous offre les avantages suivants: Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. Précision de mesure la plus élevée même à la vitesse de déplacement la plus élevée

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Plage de mesure : 0-6″/ 0-150 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Précision : 0,001″/ 0,03 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Une pile