Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, pouces / mm

Réf.: 572-210-30
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
    Métrologie digital
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-210-30
    EAN / GTIN 4946368727295
    Réf. fabricant 572-210-30
    Article hors catalogue L40010 13068

    Description

    Description:

    Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic Pied à coulisse intégré électronique capacitif avec échelle absolue Réglage unique de la position zéro, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Plage de mesure : 0-4″/ 0-100 mm
    Valeur du pas numérique : 0,0005″/ 0,01 mm
    Précision : 0,001″/ 0,03 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Une pile