Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 100 mm, horizontal

Réf.: 572-200-30
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
    Métrologie digital
    Type de produit Systèmes de mesure linéaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 572-200-30
    EAN / GTIN 4946368727264
    Réf. fabricant 572-200-30
    Article hors catalogue L40010 13200

    Description

    Description:

    Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic Pied à coulisse intégré électronique capacitif avec échelle absolue Réglage unique de la position zéro, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

    Caractéristique(s):

    Mise à zéro : Oui
    Plage de mesure : 0 - 100
    Précision : 0,03 mm
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    ON/OFF : Oui
    Mesure : 230
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Une pile