{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosses coniques |
Référence article | 571300 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359025772 | |
Réf. fabricant | 472257 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse conique torsadée Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 115XM14mm
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
19,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
19,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
14,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Filetage M | M14 | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Torsadage | torsadé à gauche | torsadé à gauche | Torsades alternées |