ABS Digim. Appareil de mesure de la bande de roulement, 0-25 mm, Digimatic

Réf.: 571-100-20
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-100-20
EAN / GTIN 4946368727349
Réf. fabricant 571-100-20
Article hors catalogue L40010 11478

Description

Description:

L'appareil de mesure de profondeur de bande de roulement ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants: Sortie des données Balance ABSOLUTE intégrée

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans

Produits adaptés

Accessoires