CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.16X18
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 57.16X18
    EAN / GTIN 3148511133804
    Réf. fabricant 57.16X18
    Article hors catalogue L60130 4264

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
    • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 16X18
    • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
    • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
    • E3 [mm]: 13,8
    • H x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
    • B [mm]: 200
    • L [mm]: 220
    • [g]: 215