CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.15X17
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57.15X17
EAN / GTIN 3148511133705
Réf. fabricant 57.15X17
Article hors catalogue L60130 3649

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
  • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15X17
  • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
  • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
  • E3 [mm]: 13,8
  • H x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
  • B [mm]: 184
  • L [mm]: 220
  • [g]: 180