CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.14X16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 57.14X16
    EAN / GTIN 3148511133200
    Réf. fabricant 57.14X16
    Article hors catalogue L60130 5968

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
    • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 14X16
    • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
    • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
    • E3 [mm]: 13,3
    • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
    • B [mm]: 184
    • L [mm]: 191
    • [g]: 180