CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.13X15
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57.13X15
EAN / GTIN 3148511132807
Réf. fabricant 57.13X15
Article hors catalogue L60130 5967

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
  • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13X15
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • B [mm]: 166
  • L [mm]: 191
  • [g]: 100