CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.11X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57.11X13
EAN / GTIN 3148511132401
Réf. fabricant 57.11X13
Article hors catalogue L60130 5840

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
  • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1
  • E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4
  • E3 [mm]: 11,3
  • H x H1 [mm]: 43,8 x 55,3
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 85

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop