OFMR 0704-AER-76 IC928 Plaquettes de fraisage octogonales.

Réf.: 5698698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5698698
EAN / GTIN 7291075118025
Réf. fabricant 5698698
Article hors catalogue L23910 597

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop