ECC120A25-4W12 IC900 4 Flute, 30° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills with Chamfered Corners

Réf.: 5698548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5698548
    EAN / GTIN 7291075002119
    Réf. fabricant 5698548
    Article hors catalogue L24180 1491

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Weldon

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout