Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante, Pour ⌀ de disque: 125mm

Réf.: 567857 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ de disque (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Caoutchouc cellulaire
Longueur 125 mm
Largeur 81 mm
Hauteur 51 mm
Avec emplacement pour les doigts oui
Pour ⌀ disque adhésif 125 mm
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Description

Exécution:

En caoutchouc cellulaire élastique, changement rapide de feuille grâce à une fermeture auto-agrippante.
Excellente manipulation avec emplacement pour les doigts préformé.

Utilisation:

Ponçage manuel de surfaces et contours. Pas de glissement du papier abrasif.
Pour disques abrasifs auto-agrippantde ⌀125mm ou de ⌀150mm.