ECI-H4S 125-125C125CFE1.5 IC608 courte, fraises à 4 goujures avec hélice différente et pas variable, pour l'amortissement du broutage

Réf.: 5669383
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669383
EAN / GTIN 7291075362732
Réf. fabricant 5669383
Article hors catalogue L24180 2103

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1/8″ ,Equivalent décimal 0.125″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/8″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.006″
  • Diamètre coupant (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.125″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.13″

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout