Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 76 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Rayon (RE) 2 mm
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 76 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
- Diamètre dégagement (DN) 20 mm
- Longueur hors tout (OAL) 140 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round