MM HCD.500-100-2T08 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: 5668984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668984
EAN / GTIN 7291075163865
Réf. fabricant 5668984
Article hors catalogue L24060 410

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.9 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 22.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 14.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 22.7 mm
  • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 40 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout