SD D32-M1.75-NO8-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Réf.: 5668658
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série T-GEAR
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668658
EAN / GTIN 7291075391121
Réf. fabricant 5668658
Article hors catalogue L24060 325

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.25 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

De la même série "T-GEAR" Afficher tout