QPMT 100408PDTN-M IC5400 Plaquettes carrées avec 4 arêtes de coupe à droite ou à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 5668625
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série QUAD2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668625
EAN / GTIN 7291075119411
Réf. fabricant 5668625
Article hors catalogue L23910 432

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.12 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "QUAD2000" Afficher tout