IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Plaquettes carrées avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5668496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série DOVEIQMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668496
    EAN / GTIN 7291075311860
    Réf. fabricant 5668496
    Article hors catalogue L23910 157

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :