T490 LNHT080404PNR-PLS IC830 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5668170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668170
    EAN / GTIN 7291075259049
    Réf. fabricant 5668170
    Article hors catalogue L23970 212

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.51 mm, Largeur plaquette (W1) 4.24 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 8.59 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7.51 mm
    • Largeur plaquette (W1) 4.24 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout