ECAI-H4R 750-1.5/2.2C01CF IC08 Fraises en carbure monobloc avec différents reliefs de col de 3, 4 et 5xD pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5667861
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5667861
Copier
EAN / GTIN 7291075357165
Copier
Réf. fabricant 5667861
Copier
Article hors catalogue L24180 162
Copier

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Equivalent décimal 0.75″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Rayon (RE): 0.01″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalent décimal: 0.75″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 2.2″

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout