MTECD 06038C14 32UN IC908 Small Diameter, Short, Left Hand, Internal UN Profile Endmills for Drilling, Threading and Chamfering

Réf.: 5667211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5667211
    EAN / GTIN 7291075450545
    Réf. fabricant 5667211
    Article hors catalogue L24210 36

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.3 mm
    • Diamètre coupant (DC) 3.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Taille du filetage 10
    • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″
    • Longueur utile (LU) 14 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout