MT3 11U60D IC908 60° Partial Profile Laydown U-Type Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: 5667193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667193
EAN / GTIN 7291075332186
Réf. fabricant 5667193
Article hors catalogue L24290 6

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 11 mm
  • Pas externe 2.0-3.0 mm
  • Pas interne 2.5-4.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 12-8 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 10-6 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout