MTECS 08077C35 14UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5667141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667141
EAN / GTIN 7291075194388
Réf. fabricant 5667141
Article hors catalogue L24210 53

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Taille du filetage 7/16, Taille du filetage 7/16, Taille du filetage 7/16, Taille du filetage 7/16, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Taille du filetage 7/16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 35.2 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout