BLR D300-QCS IC808 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: 5667084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667084
EAN / GTIN 7291075347296
Réf. fabricant 5667084
Article hors catalogue L23970 286

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 24.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.6 mm, Largeur plaquette (W1) 10.75 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 15 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 24.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout