S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Heavy Duty Thick Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 5666859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5666859
EAN / GTIN 7291075314809
Réf. fabricant 5666859
Article hors catalogue L23910 127

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 10.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout