Flat file ceramic bonded 30x13x200 mm C MEDIUMC240

Réf.: 566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566
EAN / GTIN 9003170005661
Réf. fabricant 566

Description

Description:

Ces limes sont notamment utilisées pour l'usinage d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables.

Caractéristique(s):

  • Form: 9010 PIERRE RECTANGULAIRE
  • Spécification : CMITTEL
  • Dimension (B x C x L): 30 x 13 x 200 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration grise : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types de charbons et d'acier inoxydable