Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
- fz(max) 0.1 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees