MM EC1.00E86C6CF-4T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Roughing and Finishing Operations

Réf.: 5622629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622629
EAN / GTIN 7291075257960
Réf. fabricant 5622629
Article hors catalogue L24060 911

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.893″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 2.149″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.893″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2.149″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout