MM EC.500D37C004-6T08 IC903 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 6, 8, 10 dents, hélice 50°, pour l’usinage des aciers traités.

Réf.: 5622509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622509
EAN / GTIN 7291075265620
Réf. fabricant 5622509
Article hors catalogue L24060 784

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.004″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 50 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout