MM EB.250E20-4T05 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5622237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622237
EAN / GTIN 7291075149296
Réf. fabricant 5622237
Article hors catalogue L24060 870

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.13″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.39″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout