MM EC.750A62R064-10T12 IC908 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 8-10 dents, hélice 30° et 45°, différents rayons.

Réf.: 5622031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622031
EAN / GTIN 7291075242072
Réf. fabricant 5622031
Article hors catalogue L24060 898

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 1.543″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0.064″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.62″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 1.543″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout