ECI-B-4 437-1.0-C437 IC900 4 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, fraises en carbure monobloc

Réf.: 5620955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620955
    EAN / GTIN 7291075103168
    Réf. fabricant 5620955
    Article hors catalogue L24180 2314

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.437″ ,Diamètre coupant (DC) 0.437″ ,Equivalent décimal 0.437″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.437″
    • Diamètre coupant (DC): 0.437″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Equivalent décimal: 0.437″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout