Tarauds à machines HSS à haut rendement DIN 371 Diam. trou de l'avant-trou6,8 mm Diam. perçage8 mm

Réf.: 56080474
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56080474
EAN / GTIN 4022668804741
Réf. fabricant 56080474
Article hors catalogue L60010 7526

Description

Description:

  • Pour filetage métrique
  • garniture pelable de 4 à 5 plats

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 8 mm
  • Diamètre du trou de perçage: 6,8 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • No.: 80474
  • Poids: 35 g