Jeu de tarauds à main HSS DIN 352 Diam. perçage6mm Diam. trou de l'avant-trou5,0mm

Réf.: 56080314
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56080314
EAN / GTIN 4022668803140
Réf. fabricant 56080314
Article hors catalogue L60010 7237

Description

Description:

  • Trois parties : pré-, milieu-, rembobineuse
  • Filetage de contrôle ISO métrique selon DIN 13
  • Classe de tolérance ISO 2 (6H)
  • Pour les aciers faciles à usiner jusqu'à une résistance de 700 N / mm²

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 6 mm
  • Diamètre du trou de perçage: 5,0 mm
  • Poids: 30 g