Jeu de tarauds à main HSS DIN 352 Diam. perçage5mm Diam. trou de l'avant-trou4,2mm

Réf.: 56080310
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
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56080310
    EAN / GTIN 4022668803102
    Réf. fabricant 56080310
    Article hors catalogue L60010 7279

    Description

    Description:

    • Trois parties : pré-, milieu-, rembobineuse
    • Filetage de contrôle ISO métrique selon DIN 13
    • Classe de tolérance ISO 2 (6H)
    • Pour les aciers faciles à usiner jusqu'à une résistance de 700 N / mm²

    Caractéristique(s):

    • Diamètre nominal (M) en mm: 5 mm
    • Diamètre du trou de perçage: 4,2 mm
    • Poids: 28 g