Sac en cuir 2-L1, complet, avec ensemble d'outils de chauffage sanitaire 2, 47 pièces, 47 tonnes

Réf.: 56077140
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077140
EAN / GTIN 4022668013600
Réf. fabricant 56077140
Article hors catalogue L60010 7290

Description

Description:

  • L 415 x H 320 x P 165
  • Matériel : cuir de vachette véritable
  • Paroi centrale amovible
  • Parois avant et arrière partiellement articulées
  • Bords circonférentiels en aluminium
  • Divers grands et petits compartiments
  • Bac de plancher en tôle d'acier
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 47
  • Longueur intérieure: 165 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
  • Largeur intérieure: 415 mm
  • Hauteur mm (h): 355 mm
  • Longueur mm (L): 430 mm
  • Poids: 14500 g
  • Poids kg: 12.000 kg
  • Largeur mm (b): 200 mm