HM90 ADCT 1505PDR-PL IC808 Plaquettes pour utilisation générale avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales, pour épaulements précis à 90°

Réf.: 5607498
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607498
    EAN / GTIN 7291075116267
    Réf. fabricant 5607498
    Article hors catalogue L23910 1270

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 9.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Sch?©ma 2
    • Longueur plaquette (INSL) 16.18 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
    • Largeur plaquette (W1) 9.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELI2000" Afficher tout