MTECS 06047C19 20UN-L IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5607407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607407
EAN / GTIN 7291075194289
Réf. fabricant 5607407
Article hors catalogue L24210 296

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.75 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Taille du filetage 1/4, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4.75 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Taille du filetage 1/4
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 19 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout